Leuningverlenging voor telescoopladder 4-delig

Artikelnummer: 32021
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Accessoires voor ladders

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 32021
EAN/GTIN 4031405320215
Nummer fabrikant 032021
L-nummer L90110 500

Omschrijving

Omschrijving:

  • Traploos in hoogte verstelbaar
  • Instelbereik ca. 375 mm
  • Voor telescopische ladders met bestelnr. 32013, 32015, 32017, 32019

Kenmerk:

  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Kunststof, gegalvaniseerd staal
  • Installatie vereist: Te monteren zonder gereedschap
  • Afstelbereik: 275 mm