Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3201828
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201828
EAN / GTIN 7291075203479
Numer producenta 3201828
Numer L L24150 10

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 29 mm, długość całkowita (OAL): 177 mm, długość efektywna (LU): 87 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 29 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 31,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 118,13 mm
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 09
  • Długość całkowita (OAL) 177 mm
  • Długość wspornika (LPR) 119 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 58 mm
  • Długość użytkowa (LU) 87 mm