Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 2xD

Nr art.: 3201764
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3201764
EAN / GTIN 7291075184532
Numer producenta 3201764
Numer L L24150 224

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 32 mm, długość całkowita (OAL): 154 mm, długość efektywna (LU): 64 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 32 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 32 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 33 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 42 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 95,04 mm
  • Zakres L/D 2xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 09
  • Długość całkowita (OAL) 154 mm
  • Długość wspornika (LPR) 96 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 58 mm
  • Długość użytkowa (LU) 64 mm