• Szanowni Klienci, 23.05.2026 nasz eShop będzie niedostępny z powodu prac serwisowych. Przepraszamy za utrudnienia.
  • Szanowni Klienci, z powodu prac konserwacyjnych eShop będzie niedostępny w sobotę, 23 maja, w godzinach od 7:00 do 15:00. Przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201506
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201506
EAN / GTIN 7291075204827
Numer producenta 3201506
Numer L L24150 343

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 1 687″, długość całkowita (OAL): 11.21″, długość efektywna (LU): 6-3/4″

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1-1/2″
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 1 687 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 1-3/4″
  • Średnica nominalna: 1 687 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1 969 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 8 159 cale
  • Zakres L/D: 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): SOMT 12
  • Długość całkowita (OAL): 11,21″
  • Długość wysięgnika (LPR): 8,21″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 3 cale
  • Długość użytkowa (LU): 6-3/4″