Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201482
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201482
EAN / GTIN 7291075204391
Numer producenta 3201482
Numer L L24150 212

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 50 mm, długość całkowita (OAL): 303 mm, długość efektywna (LU): 200 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 50 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 54 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 60 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 233,5 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 160512-DT
  • Długość całkowita (OAL) 303 mm
  • Długość wspornika (LPR) 235 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 200 mm