Wiertło z płytką wymienną z wewnętrznym doprowadzeniem chłodziwa, głębokość wiercenia 4xD

Nr art.: 3201473
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3201473
EAN / GTIN 7291075204308
Numer producenta 3201473
Numer L L24150 201

Opis

Opis:

  • Korpus wiertła z płytką wymienną, średnica skrawania (DC): 41 mm, długość całkowita (OAL): 268 mm, długość efektywna (LU): 164 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 41 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 43,5 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 50 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 198,77 mm
  • Zakres L/D 4xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) SOMT 120408-DT
  • Długość całkowita (OAL) 268 mm
  • Długość wspornika (LPR) 200 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 68 mm
  • Długość użytkowa (LU) 164 mm