Korpus wiertła z chwytem Weldon, głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3200687
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3200687
EAN / GTIN 7291075101928
Numer producenta 3200687
Numer L L24040 330

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 1″, średnica krawędzi tnącej (DC): 0,945″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24,0, długość całkowita (OAL): 6.28″, długość efektywna (LU): 2,83 cale

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 1,26″
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 1 cale
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 945 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0,98 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 945 cale
  • Średnica nominalna: 0 945 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 1,26″
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 908 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 24,0
  • Zakres L/D: 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): IDI 240-SG
  • Długość całkowita (OAL): 6,28″
  • Długość punktu (PL): 0 172 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 4,08″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 2,2 cale
  • Długość użytkowa (LU): 2,83 cale