Wiertło z płytką wymienną Głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3200677
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3200677
EAN / GTIN 7291075101409
Numer producenta 3200677
Numer L L24040 1249

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 25 mm, średnica cięcia (DC): 24 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 24,0, długość całkowita (OAL): 159,6 mm, długość efektywna (LU): 72 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 32 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 25 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 24 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 24,9 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 24 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 32 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 99,23 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 24.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 240-SG
  • Długość całkowita (OAL) 159,6 mm
  • Długość punktu (PL) 4,37 mm
  • Długość wspornika (LPR) 103,6 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 56 mm
  • Długość użytkowa (LU) 72 mm