DCM 240-072-25A-3D Vyměnitelné břitové destičky Hloubka vrtání 3xD

Artiklové číslo: 3200677
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3200677
EAN / GTIN 7291075101409
Číslo výrobce 3200677
L-číslo L24040 1249

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 25 mm, průměr břitu (DC) 24 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 24.0, celková délka (OAL) 159,6 mm, efektivní délka (LU) 72 mm

Charakteristika:

  • Zmenšený prumer telesa (BDRED) 32 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 24 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 24.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 24 mm
  • Prumer príruby (DF) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 99.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 24.0
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) IDI 240-SG
  • Celková délka (OAL) 159.6 mm
  • Délka špicky britu(PL) 4.37 mm
  • Délka upínace (LPR) 103.6 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 56 mm
  • Použitelná délka (LU) 72 mm