Korpus wiertła z chwytem Weldon, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3200482
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 3200482
EAN / GTIN 7291075102000
Numer producenta 3200482
Numer L L24040 231

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 5/8″, średnica cięcia (DC): 0,531″, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 13,0, długość całkowita (OAL): 5-1/4″, długość efektywna (LU): 2,64 cale

Cecha szcz.:

  • Zmniejszona średnica korpusu (BDRED): 0,79 cale
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS): 5/8 cala
  • Właściwości chłodzące (CSP): Płyn chłodzący
  • Średnica ostrza (DC): 0 531 cale
  • Średnica ostrza, maks. (DCX): 0 547 cale
  • Średnica ostrza, min. (DCN): 0 531 cale
  • Średnica nominalna: 0 531 cale
  • Średnica pierścienia (DF): 0,79 cale
  • Długość funkcjonalna (LF): 3 263 cale
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC): 13,0
  • Zakres L/D: 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID): IDI 135-SG
  • Długość całkowita (OAL): 5-1/4″
  • Długość punktu (PL): 0 097 cale
  • Długość wysięgnika (LPR): 3,36″
  • Tolerancja średnicy trzonka (TCDMM): h6
  • Długość trzonka (LS): 1,89 cale
  • Długość użytkowa (LU): 2,64 cale