Korpus wiertła z chwytem Weldon, głębokość wiercenia 5xD

Nr art.: 3200449
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3200449
EAN / GTIN 7291075101430
Numer producenta 3200449
Numer L L24040 1038

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12,0, długość całkowita (OAL): 124,2 mm, długość efektywna (LU): 60 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 12 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 74,02 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12.0
  • Zakres L/D 5xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 120-SG
  • Długość całkowita (OAL) 124,2 mm
  • Długość punktu (PL) 2,18 mm
  • Długość wspornika (LPR) 76,2 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 60 mm