DCM 120-060-16A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200449
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3200449
EAN/GTIN 7291075101430
Številka proizvajalca 3200449
L-število L24040 1038

Opis

Opis:

Modularno ohišje vrtalnika, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm, rezalni premer (DC) 12 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12.0, skupna dolžina (OAL) 124,2 mm, efektivna dolžina (LU) 60 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 20 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12 mm
  • Premer snopa (DF) 20 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 74,02 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 120-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 124,2 mm
  • Dolžina točke (PL) 2,18 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 76,2 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 48 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 60 mm