• Szanowni Klienci, ze względu na święto w Niemczech, w dniu 14 maja 2026 r. wysyłki do Polski nie będą realizowane.

Wiertło z płytką wymienną Głębokość wiercenia 3xD

Nr art.: 3200444
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 3200444
EAN / GTIN 7291075101171
Numer producenta 3200444
Numer L L24040 1022

Opis

Opis:

  • Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser maschinenseitig (DCONMS): 16 mm, średnica cięcia (DC): 12 mm, kod rozmiaru gniazda płytki skrawającej (SSC): 12,0, długość całkowita (OAL): 100,2 mm, długość efektywna (LU): 36 mm

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu zmniejszona (BDRED) 20 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 16 mm
  • Właściwości chłodziwa (CSP) Coolant Thru
  • Średnica ostrza (DC) 12 mm
  • Średnica ostrza, maks. (DCX) 12,4 mm
  • Średnica ostrza, min. (DCN) 12 mm
  • Średnica pierścienia (DF) 20 mm
  • Długość funkcjonalna (LF) 50,02 mm
  • Wkładka skrawająca Kod rozmiaru siedziska (SSC) 12.0
  • Zakres L/D 3xD
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) IDI 120-SG
  • Długość całkowita (OAL) 100,2 mm
  • Długość punktu (PL) 2,18 mm
  • Długość wspornika (LPR) 52,2 mm
  • Tolerancja średnicy trzpienia (TCDMM) h6
  • Długość trzonka (LS) 48 mm
  • Długość użytkowa (LU) 36 mm