Oprawki napędzane kątowe, cofnięte, VX3, Typ: Z30-VX3-R

Nr art.: 319977 Z30-VX3-R
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYV03000115
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 30 mm
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka DS 30 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Z30-VX3-R
Złącze po stronie maszyny VDI 30
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu VX3
Położenie napędu promieniowe
x 70 mm
l1 103,5 mm
b2 85,5 mm
b1 23 mm
Maks. prędkość obrotowa 8 000 min-1
Moment dokręcenia 6 Nm
Położenie narzędzia strona prawa
Przesunięcie osi tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Narzędzia napędzane
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 4,44 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319977 Z30-VX3-R
EAN / GTIN 4067263212270
Numer producenta 319977 Z30-VX3-R
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC z głowicą rewolwerową Sauter i sprzęgłem napędowym DIN 5480 lub maszynach z głowicą rewolwerową BMT ze sprzęgłem napędowym DIN 1809. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną/wewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono.
Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą. Stosować w głowicach rewolwerowych tarczowych. Wersja prawa. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 70 bar. Wyrównanie za pomocą standardowej listwy wtykowej.
Wersja cofnięta w celu zapewnienia większej przestrzeni do obróbki.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
  • Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • 100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
  • Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Głowica rewolwerowa Duplomatic: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Głowica rewolwerowa Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

W dostawie:

AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802 – 319888, adapter szybkowymienny ER 319761 – 319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680 – 309745. Klucze dynamometryczne nr 211750, wielk. 5,7.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie.
  • Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.