Aktyvus įrankis, radialinis atitrauktas, VX3, Tipas: Z30-VX3-R

Prekės Nr.: 319977 Z30-VX3-R
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas, pjovimo vieta 1 Cilindrinis kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 30 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo DS 30 mm
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Z30-VX3-R
Sąsaja staklių pusėje VDI 30
Sąsaja ruošinio pusėje VX3
Pavaros vieta radialinis
x 70 mm
l1 103,5 mm
b2 85,5 mm
b1 23 mm
Sūkių skaičius maks. 8 000 min-1
Priveržimo momentas 6 Nm
Įrankio padėtis dešinin.
Paslinktas pagal ašį taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis Aktyvūs įrankiai
Galimas vidinis šaldymas ne
Svoris 4,44 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 319977 Z30-VX3-R
EAN / GTIN 4067263212270
Gamintojo numeris 319977 Z30-VX3-R
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Skirta naudoti visose CNC tekinimo staklėse su Sauter revolveriu ir pavaros mova DIN 5480 arba staklėse su BMT revolverine galvute su pavaros mova DIN 1809. Įrankiai tvirtinami į varomąjį įrankį naudojant ER spyruokliuojančiąją įvorę su išorine veržle arba greitojo keitimo sistema VARIA VX, EWS licencija. Išorinis aušinimas per aušinimo priemonės vamzdį, vidinis aušinimas centralizuotai per įrankį per suklį.
Modelis IK – Su keraminių sandariklių rinkiniu, slėgiu iki 70 bar, tinka sausai eigai. IM modelis – su vidine įtempimo veržle. Naudokite ant revolverinių galvučių. Dešininis. Perdavimas 1:1. Modelis su vidiniu aušinimu (viduje) maks. iki 70 bar. Išlygiuoti standartinio kaiščio lentele.
Atitraukta konstrukcija didesniam apdirbimo plotui.

Privalumai:

  • Optimalus konstrukcijos svoris ir geometrija.
  • Aukštos kokybės komponentai užtikrina ilgaamžiškumą ir darbo proceso saugumą.
  • Perduodami dideli sūkio momentai.
  • 100 % kontrolė – patikrinamas kiekvieno AGW veikimas.
  • Vidinis aušinimas: specialiai sukurtas ir patentuotas sandariklis.

Paskirtis:

Kuo daugiau metalo apdirbimo pjovimu žingsnių vienu tvirtinimu. Jei trūksta vietos (esamų tvirtinimo vietų) revolverinėje galvutėje.

Tinka:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomatic revolveris: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauter revolveris: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Tiekiama:

Varomasis įrankis spyruokliuojančiajai įvorei: su užveržimo veržle ir kabliniu raktu. AGW VARIA VX: su užveržimo raktu.

Priedai pasirinktinai:

Tinkami antgaliai Varia VX Nr. 319802 – 319888, ER greitojo keitimo adapteris Nr. 319761 – 319781, ER užspaudimo cangės Nr. 308941 – 309878, ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309745. Dinamometrinis raktas Nr. 211750 dyd. 5,7.

Pastaba:

  • Kitokių pavarų (pvz., DIN 5482), transmisijų, matmenų, BMT ir t.t. reikia teirautis.
  • IK įrankiais (su vidiniu aušinimu) negalima dirbti sausai, aušinimo priemonės filtras < 50 µm.
  • Rekomendacija: modelį VARIA VX valdyti geriausia dinamometriniu įrankiu (maks. 6 Nm).
  • Atliekant sudėtingus frezavimo darbus, rekomenduojamas variantas su kūginiu ritininiu guoliu.