Drivet verktyg radiellt bakåtdraget, VX3, Typ: Z30-VX3-R

Art-nr.: 319977 Z30-VX3-R
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning nej
Kylvätskeinlopp utan kylmedelinlopp
Kylvätskeläckage utan kylmedelsutlopp
Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning Z30-VX3-R
Gränssnitt position på maskinsidan; på arbetsstyckessidan
Fästtyp Cylindriskt skaft
Fästets utformning metrisk
Fästets storlek, metrisk måttenhet 30 mm
Typ av fäste tapp
Skaftdiameter DS 30 mm
Gränssnitt, arbetsstyckessida VX3
Drivläge radiellt
x 70 mm
Max. varvtal 8 000 min-1
Åtdragningsmoment 6 Nm
Verktygets position höger
Axelförskjuten Ja
Skärpunkt kapningspunkt 1; kapningspunkt 2
Produktslag Drivet verktyg
Invändig kylning möjlig nej
Vikt 4,44 kg
Innehåll 1 St.

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 319977 Z30-VX3-R
EAN/GTIN 4067263212270
Tillverkarens nummer 319977 Z30-VX3-R
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

För användning på alla CNC-svarvar med Sauter torn och drivkoppling DIN 5480 eller maskiner med BMT torn med drivkoppling DIN 1809. Fastspänning av verktygen i AGW via ER-spännhylsa med utanpåliggande/inutiliggande mutter eller snabbväxelsystem VARIA VX under licens från EWS. Extern utvändig kylning via en modern kylvätskehantering, intern kylning via verktyget centralt genom spindeln.
Utförande IK – Med keramiktätningssats, tryck upp till 70 bar, full torrkörningsförmåga. Utförande IM – Med invändig spännmutter. Användning på skivrevolver. Högerutförande. Utväxling 1:1. Utförande med invändig kylning (intern) högst 70 bar. Uppriktning via standardstiftfält.
Indraget utförande för mer bearbetningsutrymme.

Fördel:

  • Konstruktion optimerad för vikt och geometri.
  • Processäkerhet tack vare högkvalitativa komponenter, hållbarhet.
  • Överföring av höga vridmoment.
  • 100 % kontroll – varje AGW utsätts för ett inmatningsprogram.
  • Intern kylning: Specialutvecklad och patenterad packning.

Användningsdata:

Så många bearbetningssteg som möjligt i en enda uppspänning. Vid platsbrist (tillgängliga uppspänningsplatser) i revolvern.

Passar till:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomatisk revolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauter-revolver: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Leveransinnehåll:

AGW för spännhylsa: Inkl. spännmutter och haknyckel. AGW VARIA VX: Inkl. spännyckel.

Specialtillbehör:

Passande insatser Varia VX nr 319802319888, ER-snabbytesladaptrar nr 319761319781, Er-spänntänger nr 308941 – 309878, ER-chucknycklar nr 309680309745. Vridmoment-nyckel nr 211750, strl. 5,7.

Anmärkning:

  • Andra drivningstyper (t.ex. DIN 5482), utväxlingar, dimensioner, BMT etc. på förfrågan.
  • IK-verktyg (intern kylning) ingen torrkörning vid standardtätning, kylvätskefiltrering < 50 µm.
  • Rekommendation: Manövrera utförande VARIA VX med ett momentverktyg (högst 6 Nm).
  • För tunga fräsarbeten rekommenderar vi efter förfrågan en variant med koniskt rullager.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter