Oprawki napędzane kątowe, ER25, Typ: 30-25-R-IK

Nr art.: 319971 30-25-R-IK
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne
tak, inna wartość
Ciśnienie nastawione wstępnie
70 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego
doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz
Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2
Stożek tulei zaciskowej
Kod miejsca rozdzielenia
ZYV03000115
Kształt uchwytu
Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
30 mm
Obróbka na sucho
nadaje się
Sposób mocowania
Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Średnica trzonka DS
30 mm
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IK
Złącze po stronie maszyny
VDI 30
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu
ER 25
Do typu tulei zaciskowej
Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej
25
Położenie napędu
promieniowe
x
55 mm
l1
89 mm
b2
50 mm
b1
84 mm
Maks. prędkość obrotowa
8 000 min-1
Położenie narzędzia
strona prawa
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo
tak
Maks. ciśnienie chłodziwa
70 bar
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu
Narzędzia napędzane
l1
89 mm
b2
50 mm
h1
68 mm
b1
84 mm
Norma
DIN ISO 10889
Możliwe chłodzenie wewnętrzne
tak
Masa
3,66 kg
Zawartość
1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319971 30-25-R-IK
EAN / GTIN 4067263263050
Numer producenta 319971 30-25-R-IK
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC z głowicą rewolwerową Sauter i sprzęgłem napędowym DIN 5480 lub maszynach z głowicą rewolwerową BMT ze sprzęgłem napędowym DIN 1809. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną/wewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono.
Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho. Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą. Stosować w głowicach rewolwerowych tarczowych. Wersja prawa. Przełożenie 1:1. Wersja z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 70 bar. Wyrównanie za pomocą standardowej listwy wtykowej.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
  • Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • 100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
  • Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Rewolwer Duplomatic: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Rewolwer Sauter: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

W dostawie:

AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX nr 319802–319888, adaptery szybkowymienne ER nr 319761–319781, tulejki zaciskowe ER nr 308941–309878, klucze mocujące ER nr 319002 225AX.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie.
  • Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.