Drevet værktøj radial, ER25, Type: 30-25-R-IK

Art.-nr.: 319971 30-25-R-IK
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Indvendig køling ja, anden værdi
Forudindstillet tryk 70 bar
Kølevæskeindgang med indløb til kølesmøremiddel, radialt
Kølevæskelækager med udløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk
Grænseflade, placering på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet
Holdertype Cylinderskaft; spændetangskonus
Kodning af adskillelsespunkt ZYV03000115
Holderform glat skaft
Holderdesign metrisk
Holderstørrelse, metrisk 30 mm
Tør bearbejdning egnet
Holdertype tapper; hul (indvendig holder)
Skaftdiameter DS 30 mm
Kølesmøremiddel ja
Producentbetegnelse Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IK
Til spændetangstype ER-spændetang
Spændetangsstørrelse 25
Drevposition Radial
x 55 mm
Omdrejningstal maks. 8.000 min-1
Værktøjsposition højre
Med kølekanal ja
Kølevæsketryk maks. 70 bar
Grænseflade skillepunkt 1; skillepunkt 2
Produkttype Drevet værktøj
Standard DIN ISO 10889
Intern køling er muligt ja
Vægt 3,66 kg
Indhold 1 stk.

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 319971 30-25-R-IK
EAN/GTIN 4067263263050
Producentnummer 319971 30-25-R-IK
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner med Sauter-revolver og drivkobling DIN 5480 eller maskiner med BMT-revolver med drivkobling DIN 1809. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen.
Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Version IM – med indvendig spændemøtrik. Bruges på skiverevolverhoveder. Højre udførelse. Oversættelse 1:1. Version med intern køling (intern) maks. 70 bar. Justering via standard-pin-liste.

Fordel:

  • Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.
  • Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.
  • Overførsel af høje momenter.
  • 100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.
  • Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

  • AVIA: 30
  • DMG MORI: CTV 160; CTX 310; CTX 320 linear; CTX 410; CTX alpha; CTX beta
  • Duplomatic-revolver: VDI30, DIN5480
  • Force One: FCL-450; FCL-550; FCL-580
  • Kovosvit: MAS SP180
  • LMW: LL20
  • Saeilo: Contur TSL-300
  • Sauterrevolver: VDI30, DIN5480
  • Victor: VTurn-A16; VTurn-A20

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 319002 225AX.

Bemærk:

  • Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel.
  • IK-værktøjer (intern køling) - intet tørløb ved standardtætning, kølemiddelfiltrering < 50 µm.
  • Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
  • Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.