{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da, altă valoare | |
| Presiune presetată | 70 bar | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 1 | Coadă cilindrică | |
| Tip prindere, Punct de separare nr. 2 | Con bucșă elastică | |
| Codarea punctului de separare | ZYV03000115 | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 30 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Tip de prindere | Cep; Alezaj (montare interioară) | |
| Diametrul cozii DS | 30 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 30-25-R-IK | |
| Interfață pe partea utilajului | VDI 30 | |
| Pentru clești tip | Bucşă elastică tip ER | |
| Clește mare | 25 | |
| Poziție acționare | radial | |
| x | 55 mm | |
| l1 | 89 mm | |
| b2 | 50 mm | |
| b1 | 84 mm | |
| Turaţie max. | 8.000 min-1 | |
| Poziţia sculelor | pe dreapta | |
| Cu orificiu al canalului de răcire | da | |
| Presiune lichid de răcire max. | 70 bar | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Sculă acţionată | |
| Standard | DIN ISO 10889 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Greutate | 3,66 kg | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319971 30-25-R-IK | |
| EAN / GTIN | 4067263263050 | |
| Număr producător | 319971 30-25-R-IK | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |