Oprawki napędzane proste, BMT45, Typ: 45-25

Nr art.: 319953 45-25
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne nie
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia FLB058A4515; SZD02500295
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta BMT Axial Bohr-Fräskopf ER25
Do typu tulei zaciskowej Tulejki zaciskowe ER
Rozmiar tulei zaciskowej 25
Położenie napędu osiowe
x 51,9 mm
b1 79 mm
Maks. prędkość obrotowa 6 000 min-1
Konstrukcja kompaktowe
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Narzędzia napędzane
Możliwe chłodzenie wewnętrzne nie
Masa 5,308 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319953 45-25
EAN / GTIN 4069515065122
Numer producenta 319953 45-25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Do zastosowania na wszystkich tokarkach CNC z głowicą rewolwerową Sauter i sprzęgłem napędowym DIN 5480 lub maszynach z głowicą rewolwerową BMT ze sprzęgłem napędowym DIN 1809. Mocowanie narzędzi w AGW poprzez tulejki zaciskowe ER z nakrętką zewnętrzną/wewnętrzną lub systemem szybkiej wymiany VARIA VX na licencji EWS. Chłodzenie zewnętrzne dzięki innowacyjnemu zarządzaniu chłodziwem, chłodzenie wewnętrzne za pomocą narzędzia centralnie przez wrzeciono.
Wersja IK – z zestawem uszczelek ceramicznych, ciśnienie do 70 bar, pełne zabezpieczenie przed pracą na sucho.
Wersja IM – z wewnętrzną nakrętką mocującą.

Zaleta:

  • Konstrukcja zoptymalizowana pod kątem wagi i geometrii.
  • Niezawodność procesu dzięki wysokiej jakości komponentom, trwałość.
  • Przenoszenie dużych momentów obrotowych.
  • 100% kontroli – każdy AGW jest poddawany programowi wejścia.
  • Chłodzenie wewnętrzne: specjalnie opracowana i opatentowana uszczelka.

Zastosowanie:

Jak najwięcej etapów skrawania w jednym zamocowaniu. W przypadku braku miejsca (stanowisk mocowania) w głowicy rewolwerowej.

Pasuje do:

DMG Gildemeister CTX. Częściowo Emco, Hardinge, Monforts, Scherer itd. z DIN 5480 lub głowicą rewolwerową BMT z DIN 1809.
  • DMC: DL 6TM
  • DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma MX1600; Puma TT1300
  • Focus CNC: FNL-160; FNL-220
  • Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
  • Haas: ST-10; ST-15
  • Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51; TA-42; TA-51
  • Hwacheon: Cutex 180; Hi-Tech 230
  • Hyundai: WIA SE2200
  • Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
  • Romi: GL250
  • SMEC: NS 2100; PL 1600; 2000
  • Spinner: Microturn 36; Microturn 52; TC 300; TTC 300; TC 600; TTS 42; TTS 65
  • Takamaz: XYT-51
  • Takisawa Taiwan: FX-1500
  • Tornos SwissDECO: 36 TB
  • Victor: VTurn-NP16
  • EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65

W dostawie:

AGW do tulejek zaciskowych: z nakrętką mocującą i kluczem hakowym. AGW VARIA VX: z kluczem do mocowania.

Wyp. dodatkowe:

Pasujące wkłady Varia VX Nr. 319802 – 319888, adapter szybkowymienny ER 319761 – 319781, tulejka zaciskowa ER nr 308941 – 309878, klucz mocujący ER nr 309680 – 309745. Klucze dynamometryczne nr 211750, wielk. 5,7.

Wskazówka:

  • Inne typy napędu (np. DIN 5482), przełożenia, wymiary, BMT itp. na zapytanie.
  • Narzędzia IK (chłodzenie wewnętrzne) brak pracy na sucho, filtrowanie chłodziwa < 50 µm.
  • Zalecenie: wersję VARIA VX obsługiwać narzędziem dynamometrycznym (maks. 6 Nm).
  • Do ciężkich prac frezarskich zaleca się dostępną na zamówienie wersję z łożyskiem wałeczkowym stożkowym.

Przed zakupem należy samodzielnie sprawdzić kompatybilność uchwytu z posiadaną maszyną. Nie można zagwarantować prawidłowego dopasowania.