Provedení:
K použití na všech CNC soustruzích s revolverovou hlavou Sauter se a hnací spojkou podle normy DIN 5480 nebo na strojích s revolverovou hlavou BMT s hnací spojkou podle DIN 1809. Upínání nástrojů do poháněných nástrojů (AGW) přes upínací kleštiny ER s vně/uvnitř umístěnou maticí nebo rychlovýměnný systém VARIA VX v licenci EWS. Externí vnější chlazení přes nově provedené řízení chladiva, vnitřní chlazení provedeno nástrojem centrálně vřetenem.
Provedení IK – s keramickou těsnicí sadou, tlaky až 70 bar, zcela schopné chodu na sucho.
Provedení IM – s vnitřní upínací maticí.
Výhoda:
- Konstrukce s optimalizovanou hmotností a geometrií.
- Spolehlivost procesu díky vysoce kvalitním součástem, dlouhá životnost.
- Přenos vysokých krouticích momentů.
- 100% kontrola – pro každý nástroj AGW je proveden programu záběhu.
- Vnitřní chlazení: Speciálně vyvinuté a patentované těsnění.
Použití:
Maximální počet kroků obrábění na jedno upnutí. V případě nedostatku místa (dostupná upínací místa) v revolverové hlavě.
Vhodné pro:
DMG Gildemeister CTX. Částečně Emco, Hardinge, Monfort, Scherer atd. s revolverovou hlavou podle normy DIN 5480 nebo BMT podle normy DIN 1809.
- DMC: DL 6TM
- DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma MX1600; Puma TT1300
- Focus CNC: FNL-160; FNL-220
- Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
- Haas: ST-10; ST-15
- Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51; TA-42; TA-51
- Hwacheon: Cutex 180; Hi-Tech 230
- Hyundai: WIA SE2200
- Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
- Romi: GL250
- SMEC: NS 2100; PL 1600; 2000
- Spinner: Microturn 36; Microturn 52; TC 300; TTC 300; TC 600; TTS 42; TTS 65
- Takamaz: XYT-51
- Takisawa Taiwan: FX-1500
- Tornos SwissDECO: 36 TB
- Victor: VTurn-NP16
- EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65
Supplied with:
Driven tool for collet: including clamping nut and hook spanner. Driven tool VARIA VX: including chuck key.
Optional extras:
Note:
- Other drive types (such as DIN 5482), ratios, dimensions, BMT etc. on request.
- IC tools (with through cooling) will not run dry with standard seal, coolant filtering < 50 µm.
- Recommendation: Tighten version VARIA VX with a torque tool (max. 6 Nm).
- For heavy-duty milling work, a variant with tapered roller bearings is recommended on request.
Please note that you must check the compatibility of the holder with your machine before purchasing. We cannot guarantee that it will fit correctly.