Herramienta accionada axial, BMT45, Tipo: 45-25

Número de artículo: 319953 45-25
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, radial
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Codificación de punto de separación FLB058A4515; SZD02500295
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante BMT Axial Bohr-Fräskopf ER25
Para tipo de pinza portapiezas Pinza portapiezas ER
Tamaño de la pinza portapiezas 25
Posición de accionamiento axial
x 51,9 mm
b1 79 mm
Número de revoluciones máx. 6.000 min-1
Forma constructiva compacto
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Herramienta accionada
Posibilidad de refrigeración interior no
Peso 5,308 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319953 45-25
EAN / GTIN 4069515065122
Número del fabricante 319953 45-25
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para su uso en todos los tornos CNC con revólver Sauter y acoplamiento de accionamiento DIN 5480 o máquinas con revólver BMT con acoplamiento de accionamiento DIN 1809. Sujeción de las herramientas en la AGW a través de pinza portapieza ER con tuerca externa/interna o sistema de cambio rápido VARIA VX con licencia EWS. Refrigeración externa mediante una innovadora gestión del refrigerante, refrigeración interna a través de la herramienta central por el husillo.
Modelo IK – con juego de obturación de cerámica, presiones hasta 70 bar, totalmente apto para el funcionamiento en seco.
Modelo IM – con tuerca de apriete interior.

Ventaja:

  • Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.
  • Seguridad del proceso gracias a componentes de alta calidad y durabilidad.
  • Transmisión de pares de giro elevados.
  • Control al 100%: cada AGW se somete a un programa de rodaje.
  • Refrigeración interna: junta desarrollada especialmente y patentada.

Aplicación:

El máximo de pasos de arranque de viruta en una misma sujeción. En caso de falta de espacio (puestos de sujeción) en el revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. Emco, Hardinge, Monfort, Scherer, etc., con revólver DIN 5480 o BMT con DIN 1809.
  • DMC: DL 6TM
  • DN Solutions: Lynx 2100; Lynx 220; Puma MX1600; Puma TT1300
  • Focus CNC: FNL-160; FNL-220
  • Ganesh: Genturn 52; Genturn 65
  • Haas: ST-10; ST-15
  • Hardinge: H-51; TT-42; TT-51; T-42; T-51; TA-42; TA-51
  • Hwacheon: Cutex 180; Hi-Tech 230
  • Hyundai: WIA SE2200
  • Jyoti: AX 200; TMC 250, TMC 350
  • Romi: GL250
  • SMEC: NS 2100; PL 1600; 2000
  • Spinner: Microturn 36; Microturn 52; TC 300; TTC 300; TC 600; TTS 42; TTS 65
  • Takamaz: XYT-51
  • Takisawa Taiwan: FX-1500
  • Tornos SwissDECO: 36 TB
  • Victor: VTurn-NP16
  • EMCO: Hyperturn 45; Hyperturn 50; Hyperturn 65; Maxxturn 65

Volumen de suministro:

AWG para pinza portapieza: incluye tuerca de apriete y llave de gancho. AGW VARIA VX: incluye llave de apriete.

Partes opcionales:

Insertos adecuados Varia VX n.º 319802 - 319888, adaptador de cambio rápido ER n.º 319761 - 319781, pinzas de sujeción ER n.° 308941 - 309878, llave de apriete ER n.° 309680 - 309745. Llave dinamométrica n.° 211750 tam. 5,7.

Nota:

  • Otros tipos de accionamiento (p. ej., DIN 5482), transmisiones, dimensiones, BMT, etc., a petición.
  • Herramientas RI (refrigeración interna) sin funcionamiento en seco con juntas estándar, filtrado del refrigerante < 50 µm.
  • Recomendación: operar el modelo VARIA VX con una herramienta de torsión (máx. 6 Nm).
  • Para trabajos de fresado difíciles se recomienda una versión con rodamientos de rodillos cónicos, disponible bajo petición.

Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.