{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | BMT-Bohrstangenhalter, BMT: 45 | |
| Průměr otvoru na straně obrobku D1 | 32 mm | |
| Konstrukce | kompaktní | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 80 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Druh produktu | upínání vrtacích tyčí | |
| l1 | 90 mm | |
| L3 | 12,5 mm | |
| x | 65 mm | |
| Z | 50 mm | |
| da | 32 mm | |
| Celková délka L | 90 mm | |
| Výška celková H1 | 75 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; černěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319888 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515065115 | |
| Číslo výrobce | 319888 45 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |