{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano, při max. 80 barech | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, decentralizované, nastavitelné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače, Odpojovací místo 2 | Čtyřhranný úchyt | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 20 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | eco | |
| Označení výrobce | Eco BMT-Längsaufnahme, BMT: 45 | |
| Funkční výška h1 | 20 mm | |
| S čelními chladícími tryskami | ano | |
| Tlak chladicí kapaliny max. | 80 bar | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | čtyřhranný úchyt | |
| L2 | 58 mm | |
| L1 | 58 mm | |
| h2 | 75 mm | |
| b2 | 62 mm | |
| x | 65 mm | |
| Celková délka L | 58 mm | |
| Výška celková H1 | 75 mm | |
| Šířka celkem B1 | 62 mm | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Povrchová úprava | broušeno; černěné | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319884 45 | |
| EAN / GTIN | 4069515065092 | |
| Číslo výrobce | 319884 45 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |