Oprawki Weldon VARIA VX4, VX4, ⌀ mocowania D1: 25mm

Nr art.: 319827 25
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
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia EWC00400295; ZYL02501015
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Vollbohrerhalter VARIA VX4 Spann-D 25 mm
Złącze po stronie maszyny VX4
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 25 mm
Maks. średnica mocowania D1 25 mm
Długość wysięgu A 33 mm
Długość korpusu po stronie maszyny 42,5 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 42 mm
Konstrukcja krótkie
Moment dokręcenia 5,7 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 75,5 mm
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319827 25
EAN / GTIN 2050001743459
Numer producenta 160992
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.
Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.