Porte-forets à plaquettes VARIA VX4, VX4, ⌀ serrage D1: 25mm

Réf.: 319827 25
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
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Codage du point de séparation EWC00400295; ZYL02501015
Série VARIA
Référence fabricant Vollbohrerhalter VARIA VX4 Spann-D 25 mm
Interface côté machine VX4
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 25 mm
Diamètre de serrage max. D1 25 mm
Longueur de col A 33 mm
Longueur du corps côté machine 42,5 mm
Diamètre extérieur côté outil D 42 mm
Forme forme courte
Couple de serrage 5,7 Nm
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrins porte-fraises Weldon
Longueur totale L 75,5 mm
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 319827 25
EAN / GTIN 2050001743459
Réf. fabricant 160992
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Exécution:

VX − Serrage à trois points sans force transversale via la bague à segment intégrale. Résistance de couple jusqu’à 200 Nm via le polygone.

Avantage(s):

  • Changement rapide via un seul point de serrage, ce qui permet de changer d'outil sans risque de blessures.
  • Les outils de coupe préréglés se trouvent sur la machine.
  • Modèle compact − Coûts unitaires réduits.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec méplat d’entraînement.

Remarque(s):

Couple de serrage maximal pour VX3 et VX4 à 5,7 Nm, réalisable à l’aide de la clé dynamométrique adaptée 211750 réf. 5,7. Couple de serrage maximal pour V5 à 10 Nm. Lors du desserrage des douilles, ne pas tourner au-delà de la butée.
Modèle extra court sur demande. Nous recommandons EWS Clean et le kit de nettoyage pour le nettoyage du porte-outils Varia et des inserts de rechange.