Oprawki Weldon VARIA VX3, VX3, ⌀ mocowania D1: 14mm

Nr art.: 319823 14
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
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ mocowania D1 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia EWC00300295; ZYL01401015
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 14 mm
Sposób mocowania Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H5
Średnica trzonka DS 14 mm
Średnica uchwytu, górna odchyłka wymiaru 0,008 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru 0 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria VARIA
Oznaczenie producenta Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 14 mm
Złącze po stronie maszyny VX3
Złącze po stronie obrabianego przedmiotu Trzpień walcowy
Min. średnica mocowania D1 14 mm
Maks. średnica mocowania D1 14 mm
Długość wysięgu A 28 mm
Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia D 46 mm
Konstrukcja krótkie
Moment dokręcenia 5,7 Nm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Stożkowe uchwyty zaciskowe
Długość całkowita L 64,5 mm
Platformy VX3
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Materiał stal
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319823 14
EAN / GTIN 2050002077720
Numer producenta S05376
Producent/osoba odpowiedzialna EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Wykonanie:

VX - 3-punktowe zamocowanie w pierścieniu segmentowym, pozbawione sił poprzecznych. Odporność na działanie momentu obrotowego do 200 Nm dzięki zamocowaniu wielobocznemu.

Zaleta:

  • szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
  • narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
  • krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Do mocowania narzędzi z powierzchniami zabierakowymi.

Wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania przy V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.
Wersja bardzo krótka na zamówienie. Do czyszczenia uchwytów narzędziowych Varia i wkładek wymiennych zalecamy EWS Clean i zestaw do czyszczenia.