{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | da | |
| Intrare lubrifiant de răcire | cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | EWC00300295; ZYL01401015 | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 14 mm | |
| Tip de prindere | Alezaj (montare interioară) | |
| Clasa de toleranță la prindere | H5 | |
| Diametrul cozii DS | 14 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune superioară | 0,008 mm | |
| Diametru de prindere, dimensiune inferioară | 0 mm | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Serie | VARIA | |
| Denumirea producătorului | Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 14 mm | |
| Interfață pe partea utilajului | VX3 | |
| Interfață pe partea piesei de prelucrat | Coadă cilindrică | |
| Diametru de prindere min. D1 | 14 mm | |
| Diametru de prindere max. D1 | 14 mm | |
| Lungime activă A | 28 mm | |
| Diametru exterior pe partea sculei D | 46 mm | |
| Forma | scurt | |
| Moment de strângere | 5,7 Nm | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2 | |
| Tip produs | Portsculă cu prindere pe con SK | |
| Lungimea totală L | 64,5 mm | |
| Formă | VX3 | |
| Răcirea internă este posibilă | da | |
| Material | oțel | |
| Cuprins | 1 buc. |
| Cod articol | 319823 14 | |
| EAN / GTIN | 2050002077720 | |
| Număr producător | S05376 | |
| Producător/responsabil | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |