{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, axiální soustředné | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Kódování oddělovacího místa | EWC00300295; ZYL01401015 | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 14 mm | |
| Typ upínače | Otvor (vnitřní upínač) | |
| Třída tolerance upínače | H5 | |
| Průměr hřídele DS | 14 mm | |
| Průměr upínače, horní tolerance | 0,008 mm | |
| Průměr upínače, dolní tolerance | 0 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | VARIA | |
| Označení výrobce | Vollbohrerhalter VARIA VX3 Spann-D 14 mm | |
| Rozhraní na straně stroje | VX3 | |
| Rozhraní na straně obrobku | válcová stopka | |
| Upínací průměr min. D1 | 14 mm | |
| Upínací průměr max. D1 | 14 mm | |
| Nepodepřená délka A | 28 mm | |
| Vnější průměr na straně nástroje D | 46 mm | |
| Konstrukce | krátká | |
| Utahovací moment | 5,7 Nm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Upínací trn | |
| Celková délka L | 64,5 mm | |
| Tvar | VX3 | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Materiál | ocel | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 319823 14 | |
| EAN / GTIN | 2050002077720 | |
| Číslo výrobce | S05376 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |