{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | SZD03200215 | |
| Kształt uchwytu | Z rowkiem podłużnym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0460 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Długość chwytu LS | 15 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | Trzpień walcowy | |
| Min. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 12 mm | |
| Długość wysięgu A | 50 mm | |
| Dokładność ruchu obrotowego | 3 µm | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | Uchwyte szybkowymienny | |
| Długość całkowita L | 67,5 mm | |
| Wys. całkowita H1 | 49 mm | |
| Szerokość całkowita B1 | 49 mm | |
| Norma | DIN 6499 | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Masa | 0,462 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319762 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406328740 | |
| Numer producenta | 319762 12 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |