{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoffeintritt | mit Kühlschmierstoffeintritt, axial konzentrisch | |
| Kühlschmierstoffaustritt | mit Kühlschmierstoffaustritt, axial konzentrisch | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig; werkstückseitig | |
| Aufnahmetyp | Spannzangenkegel; Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | SZD03200215; ZYL01201015 | |
| Aufnahmeform | Spannzange Kegeleinstellwinkel 8°; gerade Spannfläche | |
| Aufnahmeausführung | metrisch mit Kühlschmierstoff-Durchführung; metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 32 mm; 12 mm | |
| Aufnahmeart | Zapfen; Bohrung (Innenaufnahme) | |
| Durchmesser Schaft DS | 12 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32, Spann-⌀: 12mm | |
| Schnittstelle maschinenseitig | Schaftdurchmesser = 32 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 12 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 12 mm | |
| Auskraglänge A | 50 mm | |
| Durchmesser außen werkzeugseitig D | 49 mm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1; Trennstelle 2 | |
| Produktart | Schnellwechsel-Adapter | |
| Länge gesamt L | 67,5 mm | |
| Höhe gesamt H1 | 49 mm | |
| Breite gesamt B1 | 49 mm | |
| Innenkühlung möglich | ja | |
| Material | Werkzeugstahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Gewicht | 0,462 kg | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 319762 12 | |
| EAN / GTIN | 4062406328740 | |
| Herstellernummer | 319762 12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |