• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Adaptor de înlocuire rapidă, Weldon cu piuliţă exterioară ER 32, ⌀ de prindere: 12mm

Cod articol.: 319762 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară da
Intrare lubrifiant de răcire cu intrarea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Scurgeri de lubrifiant de răcire cu ieșirea lubrifiantului de răcire, axial concentrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Schnellwechseladapter, Weldon mit Außenmutter ER 32, Spann-⌀: 12mm
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere Con bucșă elastică; Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare SZD03200215; ZYL01201015
Formular de înregistrare Bucșă elastică unghi de reglare a conului 8°; Suprafață de prindere dreaptă
Design de montare Metric cu alimentare cu lubrifiant de răcire; metric
Dimensiune prindere, metric 32 mm; 12 mm
Tip de prindere Cep; Alezaj (montare interioară)
Diametrul cozii DS 12 mm
Interfață pe partea utilajului Diametru coadă = 32 mm
Diametru de prindere min. D1 12 mm
Diametru de prindere max. D1 12 mm
Lungime activă A 50 mm
Diametru exterior pe partea sculei D 49 mm
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Adaptor cu schimbare rapidă
Lungimea totală L 67,5 mm
Înălţimea totală H1 49 mm
Lăţime totală B1 49 mm
Răcirea internă este posibilă da
Material Oţel pentru scule
Suprafeţe tratate călit
Greutate 0,462 kg
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319762 12
EAN / GTIN 4062406328740
Număr producător 319762 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Model din două componente compus din corp de bază şi piuliţă de strângere de precizie.
  • Din oţel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafeţele funcţionale călite şi superfinisate.

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de uşor de utilizat, pentru scule acţionate. Pregătiţi adaptorul de înlocuire rapidă cu scula şi înlocuiţi-l folosind scula acţionată. Piuliţa de strângere este sprijinită pe rulmenţi cu bile.
Utilizare flexibilă multiplă:
  • Înlocuire simplă şi rapidă a adaptorului când se foloseşte scula acţionată.
  • Recomandat pentru toate sculele acţionate provenind de la diferiţi producători cu racord cu bucşă elastică ER.

Aplicaţie:

Pentru prelucrarea prin găurire şi frezare în combinaţie cu sculele acţionate cu racord cu bucşă elastică ER.