{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Szerokość szczęk B | 46 mm | |
| Wysokość szczęk H | 42,75 mm | |
| Długość szczęk L | 27 mm | |
| Powierzchnia mocowania | wersja rowkowana | |
| Z rowkiem | tak | |
| Funkcja | wersja stała | |
| Sposób mocowania | Wkręcanie | |
| Zawartość | 1 para | |
| Rodzaj produktu | Szczęki mocujące nieokreślone | |
| Materiał | aluminium | |
| Powierzchnia | czernione | |
| Zawartość | para |
| Numer artykułu | 319718 ALU | |
| EAN / GTIN | 4062406239206 | |
| Numer producenta | 319718 ALU | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |