Päälileuat tarttujalle ALU mm

Tuote nro.: 319718 ALU
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
9 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus L 27 mm
Leveys B 46 mm
Korkeus H 42,75 mm
Tuotetyyppi päällileuat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206

Kuvaus

Sopii:

Tarttuja nro 319711.

Ohje:

Vakioleukahammastus 1/16 tuumaa × 90°.
Pehmeät leuat omaa työstöä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat