Uždedami kumšteliai ruošinio pratrauktuvui ALU mm

Prekės Nr.: 319718 ALU
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Ilgis I 27 mm
Plotis B 46 mm
Aukštis H 42,75 mm
Produkto rūšis Keičiamos lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319718 ALU
EAN / GTIN 4062406239206

Aprašymas

Tinka:

Ruošinio pratrauktuvui Nr. 319711.

Pastaba:

Standartinis kumštelių dantytumas 1/16 colio × 90°.
Minkšti kumšteliai perdirbimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys