Dysza chłodziwa RingKD z przyłączem gwintowanym, gwint przyłączeniowy: M8X1

Nr art.: 319481 M8X1
Rabat
196,41 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 31 paź 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

gwint przyłączeniowy Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria RingKD
Oznaczenie producenta Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss
Sprawdziany do gwintu UNF M8×1
Średnica wewnętrzna dyszy 4 mm
Rodzaj produktu Dysza
Przyłącze sprawdziany do gwintu UNF
Możliwość użycia do ciecze
Długość całkowita 33,5 mm
Chłodzenie wewnętrzne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319481 M8X1
EAN / GTIN 4260711110474
Numer producenta 13108
Producent/osoba odpowiedzialna RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Opis

Wykonanie:

Do specjalnego chłodzenia i smarowania lub odprowadzania wiórów.
Dysza wysokociśnieniowa – wytrzymała dysza chłodziwa przystosowana do wysokich ciśnień, łatwy montaż,
zakres obrotu > 180°, niewielkie zapotrzebowanie na miejsce.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.

Wskazówka:

Odpowiednie adaptery gwintowane i przedłużki można znaleźć pod nr. 319476 lub nr. 319477.