{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | RingKD | |
| Herstellerbezeichnung | Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss | |
| Gewinde | M8×1 | |
| Durchmesser Düse innen | 4 mm | |
| Produktart | Düse | |
| Art Anschluss | Gewinde | |
| geeignet für | Flüssigkeiten | |
| Länge gesamt | 33,5 mm | |
| Innenkühlung | ja |
| Artikelnummer | 319481 M8X1 | |
| EAN / GTIN | 4260711110474 | |
| Herstellernummer | 13108 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de |