Boquilla de refrigerante RingKD con conexión roscada, Rosca de conexión: M8X1

Número de artículo: 319481 M8X1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Rosca de conexión Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie RingKD
Denominación del fabricante Kühlmitteldüse RingKD mit Gewindeanschluss
Rosca M8×1
Diámetro boquilla interior 4 mm
Tipo de producto Boquilla
Conexión rosca
Aptitud para líquidos
Longitud total 33,5 mm
Refrigeración interior sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 319481 M8X1
EAN / GTIN 4260711110474
Número del fabricante 13108
Fabricante/responsable RIHETEC GmbH, Adolf-Pohlmann-Straße 1a, 24376 KAPPELN, Deutschland, www.rihetec.de

Descripción

Ejecución:

Para la refrigeración y lubricación controlada en el filo o evacuación de las virutas.
Boquilla de alta presión: boquilla de refrigerante robusta adecuada para altas presiones, fácil montaje.
Área de giro > 180°, requiere poco espacio.

Aplicación:

Para el empleo en portaherramientas estáticos y accionados, por medio de conexión roscada.

Nota:

Para los adaptadores de rosca y las prolongaciones adecuadas, véase el n.º 319476 o el n.º 319477.