Dysza chłodziwa HighPressure proste, Gwint: M8X1

Nr art.: 319474 M8X1
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
57 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gwint Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ proste
⌀ prześwitu rury 1 mm
gwint przyłączeniowy M8×1
Wersja Gwint
chłodzenie wewnętrzne tak
Rodzaj produktu Dysza chłodziwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319474 M8X1
EAN / GTIN 2050002047877
Numer producenta TOP52GR25,5

Opis

Wykonanie:

Dysze wysokociśnieniowe – specjalnie do wysokiego ciśnienia o wartości maks. 80 bar. Regulowane położenie kątowe dysz. Solidna i trwała wersja z aluminium.
Prosta dysza okrągła, wersja z wieloma otworami 5 (perforacji) × ⌀ 1 mm.
Do specjalnego chłodzenia i smarowania na ostrzu lub do odprowadzania wiórów.

Zastosowanie:

Do stosowania na statycznych i napędzanych obrotowych uchwytach mocujących za pośrednictwem przyłącza gwintowanego.