{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | Con salida de lubricante refrigerante, axial oblicua regulable | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Bohrstangen-Stabilisator 3×D maxi | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Forma de asiento | Mango listo con cuadrado y ranura radial circundante | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0320 mm | |
| Tipo de alojamiento | Espiga | |
| Clase de tolerancia del asiento | h7 | |
| Diámetro del mango DS | 32 mm | |
| Longitud del mango LS | 60 mm | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 20 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 20 mm | |
| Longitud de alcance A | 60 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta D | 40 mm | |
| Posición de la herramienta | a derecha | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para varilla de mandrinar | |
| Longitud total L | 126 mm | |
| Altura total H1 | 40 mm | |
| Anchura total B1 | 40 mm | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Peso | 0,473 kg | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319458 20R | |
| EAN / GTIN | 4062406309190 | |
| Número del fabricante | 319458 20R | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |