Mandrino de tallar roscas de cambio rápido M6 − M20, ⌀ del mango d: 40mm

Número de artículo: 319447 40
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
45 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ del mango d (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Posición de las interfaces
Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1
Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación
ZYV0400005
Codificación de punto de separación, según ISO TS 13399-60
SWB03100105
Forma de asiento
Mango liso
Diseño de asiento
sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico
40 mm
Tipo de alojamiento
Espiga
Diámetro vástago DS
40 mm
Longitud vástago LS
63 mm
Denominación del fabricante
Gewindeschneid-Schnellwechselfutter M6 − M20, Schaft-⌀ d: 40 mm
Interfaz en el lado de la máquina
VDI 40
Longitud de alcance A
86 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D
54 mm
Compensación de longitud compresión
12 mm
Compensación de longitud tracción
12 mm
Apto para macho para roscar
sí
Tamaño de macho para roscar mín. D1
M6
Tamaño de macho para roscar máx. D1
M20
Interfaz
Punto de separación 1; Punto de separación 2
Diámetro interior D1
31 mm
Tipo de producto
Mandrinos de cambio rápido
d1
40 mm
Longitud total L
149 mm
Norma
DIN 69880; DIN ISO 10889; VDI 3425
Peso
2 kg
Contenido
1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 319447 40
EAN / GTIN 4045197959683
Número del fabricante 319447 40
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Compensación longitudinal elástica, de funcionamiento suave mediante casquillo de guías sobre bolas.

Norma:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 y VDI 3425, hoja 2.

Partes opcionales:

Insertos de cambio rápido n.° 335420 − 335620.