Tulejki redukcyjne z rowkiem, ⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2: 25/20mm

Nr art.: 319428 25/20
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
46 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ chwytu d1 / ⌀ mocowania d2 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu dD1 25 mm
⌀ mocowania d2 20 mm
⌀ d4 30 mm
l1 60 mm
l2 10 mm
Rodzaj produktu Tulejki redukcyjne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319428 25/20
EAN / GTIN 4045197781949
Numer producenta 319428 25/20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Pasuje do oprawek VDI o kształcie E2 (nr 319275319405).
Wykonanie z rowkiem - możliwość wyrównania narzędzia za pomocą śruby mocującej, zaciśnięcie za pomocą uchwytu wytaczaka.

Zastosowanie:

Do redukcji ⌀ do z trzpieniem walcowatym.