{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 40 mm; 32 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Średnica trzonka DS | 40 mm; 32 mm | |
| Długość chwytu LS | 63 mm | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 32 mm | |
| Złącze po stronie maszyny | VDI 40 | |
| Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 | 32 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia L1 | 75 mm | |
| Długość funkcjonalna | 61 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF G; M | M10; M8 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| d6 | 83 mm | |
| l6 | 75 mm | |
| l7 | 61 mm | |
| Długość całkowita L | 138 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | tak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319330 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406755065 | |
| Numer producenta | 319330 32 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |