• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Portautensili per barre alesatrici Forma E2, VDI 40, Foro d2 (H7): 32mm

Codice art.: 319330 32
Sconto
82,74 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 2 gen 2026
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
170 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Foro d2 (H7) (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Forma: E

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Forma E
Foro d2 (H7) 32 mm
Dimensioni VDI VDI 40
d6 83 mm
l6 75 mm
l7 61 mm
Codice a colori codolo VDI VDI 40
Filettatura canalino del passaggio del lubrorefrigerante M8
Filettatura viti di serraggio M10
Tipo di prodotto Portautensili VDI per barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 319330 32
EAN / GTIN 4062406755065
Codice del produttore 319330 32
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per lavorazione interna con barra alesatrice.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, Foglio 2.