Oprawki do wytaczaków E2, VDI 40, otwór d2 (H7): 25mm

Nr art.: 319330 25
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
91 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 2 chwyt walcowy
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 40 mm; 25 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór (mocowanie wewnętrzne)
Klasa tolerancji uchwytu H7
Średnica trzonka DS 40 mm; 25 mm
Długość chwytu LS 63 mm
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 25 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 40
Średnica otworu po stronie obrabianego przedmiotu D1 25 mm
Długość korpusu po stronie narzędzia L1 75 mm
Długość funkcjonalna 61 mm
Sprawdziany do gwintu UNF G; M M10; M8
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu uchwyt do wytaczaków
Długość całkowita L 138 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Platformy E
Z gwintem tak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319330 25
EAN / GTIN 4062406755058
Numer producenta 319330 25
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.