Oprawki do wytaczaków E2, VDI 30, otwór d2 (H7): 20mm

Nr art.: 319320 20
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
113 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Kształt: E

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Kształt E
otwór d2 (H7) 20 mm
Wielkość VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Kod kolorów dla chwytów VDI VDI 30
Gwint kanału chłodzenia M6
średnica gwintu śruby mocującej M8
Rodzaj produktu Uchwyty wytaczaków VDI

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319320 20
EAN / GTIN 4067263152255
Numer producenta 319320 20
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.