{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Oznaczenie producenta | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 10 mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0100 mm | |
| Sposób mocowania | Otwór (mocowanie wewnętrzne) | |
| Klasa tolerancji uchwytu | H7 | |
| Średnica trzonka | 10 mm | |
| Długość wysięgu | 55 mm | |
| Średnica zewnętrzna po stronie narzędzia | 68 mm | |
| Długość korpusu po stronie narzędzia | 60 mm | |
| Długość funkcjonalna | 51 mm | |
| Sprawdziany do gwintu UNF | M6 | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | zak | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Rodzaj produktu | uchwyt do wytaczaków | |
| Długość całkowita | 115 mm | |
| Wys. całkowita | 64 mm | |
| Szerokość całkowita | 64 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Platformy | E | |
| Z gwintem | zak | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | zak | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 319320 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263152194 | |
| Numer producenta | 319320 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |