{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Entrada de lubricante refrigerante | Con entrada de lubricante refrigerante, radial | |
| Salida de lubricante refrigerante | Sin salida de lubricante refrigerante | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 20 mm | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Diseño de asiento | sistema métrico | |
| Tamaño de asiento, métrico | 0200 mm | |
| Tipo de alojamiento | Taladro (interior) | |
| Clase de tolerancia del asiento | H7 | |
| Diámetro del mango | 20 mm | |
| Longitud de alcance | 55 mm | |
| Diámetro exterior lado de la herramienta | 68 mm | |
| Longitud del cuerpo en el lado de la herramienta | 60 mm | |
| Longitud funcional | 51 mm | |
| Rosca | M6; M8 | |
| Con orificio para conducto de refrigeración | sí | |
| Interfaz | Punto de separación 1; Punto de separación 2 | |
| Tipo de producto | soporte para varilla de mandrinar | |
| Longitud total | 115 mm | |
| Altura total | 64 mm | |
| Anchura total | 64 mm | |
| Norma | DIN 69880; VDI 3425 | |
| Forma | E | |
| Con rosca | sí | |
| Posibilidad de refrigeración interior | sí | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 319320 20 | |
| EAN / GTIN | 4067263152255 | |
| Número del fabricante | 319320 20 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |