Držalo za notranje struženje oblika E2 10 mm

Št. art.: 319320 10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
115 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oblika E
Izvrtina d2 (H7) 10 mm
Velikost VDI VDI 30
d6 68 mm
l6 60 mm
l7 51 mm
Barvna koda VDI-držala VDI 30
Navoj hladilnega kanala M6
Navoj vpenjalnega vijaka M6
Vrsta izdelka VDI-držalo nožev za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 319320 10
EAN/GTIN 4067263152194

Opis

Uporaba:

Za notranjo obdelavo z držalom nožev za notranje struženje.

Standard:

DIN 69880/VDI 3425, list 2.
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
    Izvrtina d2 (H7) (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico