Uchwyty do wytaczadeł E2, VDI 16, otwór d2 (H7): 16mm

Nr art.: 319305 16
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
39 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

otwór d2 (H7) (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, promieniowe
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Środek chłodząco-smarowy zak
Oznaczenie producenta Bohrstangenhalter Form E2 Bohrung (H7) 16 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYV01602210
Wykonanie uchwytu Rozmiar nominalny bez wymiaru, bez chłodzenia
Wielkość uchwytu, bezwymiarowa 16
Sposób mocowania Czop
Średnica trzonka 22 mm
Długość chwytu 32 mm
Złącze po stronie maszyny VDI 16
Długość funkcjonalna 34 mm
Wysokość funkcjonalna 44 mm
Min. długość mocowania narzędzia 40 mm
Sprawdziany do gwintu UNF M5
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo zak
Liczba kanalików doprowadzających chłodziwo 2 szt.
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Rodzaj produktu Uchwyty narzędziowe VDI
Długość całkowita 76 mm
Wys. całkowita 40 mm
Szerokość całkowita 42 mm
Norma DIN 69880; VDI 3425
Platformy E
Z gwintem zak
Możliwe chłodzenie wewnętrzne zak
Materiał Stal do nawęglania
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 319305 16
EAN / GTIN 4062406745905
Numer producenta 319305 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

  • Utwardzane dyfuzyjnie HRC 58+/-2.
  • Wszystkie powierzchnie robocze szlifowane.
  • Przewiercony chwyt VDI.
  • Z dwoma kulistymi dyszami rozpryskowymi.

Zaleta:

  • Odpowiednie również do dłuższych wytaczaków.
  • Indywidualna regulacja długości wytaczaków.

Zastosowanie:

Do toczenia wewnętrznego w połączeniu z oprawką do wytaczaków.

Norma:

DIN 69880 / VDI 3425, ark. 2.